MAIN FILTER INC. SP8B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Alsó OD: 5.079 " , Feltörési nyomás: 246.6 PSI , Kapacitás: 41.74 , Repedési nyomás: 72.5 PSI , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrő mérete: 1044 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Magasság: 8.949 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Menet mérete: M42 , felső OD: 5.079 "
StílusModellSzűrés értékeléseumÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0410909
1010€92.22
ajánlatkérés
B
MF0410927
2020€84.06
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?