HAYWARD YS10400TU Y-szűrő 4 hüvelykes True Union PVC | AC8MFF 3CEP8

HAYWARD YS10400TU Y-szűrő 4 hüvelykes True Union PVC

Raktáron
Tétel: AC8MFF Modell: YS10400TUKereszthivatkozás: 3CEP8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,907.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)4"
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság11.75 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret4mm
típusIgazi unió
Szélesség6.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes | AC8MDH 3CEF1 YS10400TCsavarmenetes-PVC6.18 "€1,537.56
HAYWARD YS10400S Y-szűrő 4 hüvelykes aljzat | AC8MDK 3CEF3 YS10400SFoglalatPVCPVC6.18 "€1,507.03
HAYWARD YS20400S Y-szűrő 4 hüvelykes csatlakozóaljzat-csatlakozás | AC8MGG 3CEU6 YS20400SFoglalatCPVCCPVC5.75 "€2,580.58
HAYWARD YS20400T Y-szűrő 4 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TSzál-CPVC5.75 "€2,580.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10400TU Y-szűrő 4 hüvelykes True Union PVC
€1,907.08 /Mértékegység