HAYWARD YS10300TU Y-szűrő 3 hüvelykes True Union PVC | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Y-szűrő 3 hüvelykes True Union PVC

Raktáron
Tétel: AC8MFD Modell: YS10300TUKereszthivatkozás: 3CEP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€994.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)3"
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság9.59 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3"
típusIgazi unió
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.615
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes | AC8MDD 3CEE6 YS10300TCsavarmenetesPVC5.5 "€907.94
HAYWARD YS10300S Y-szűrő 3 hüvelykes foglalat | AC8MDF 3CEE8 YS10300SFoglalatPVC5.5 "€902.32
HAYWARD YS20300S Y-szűrő 3 hüvelykes csatlakozó | AC8MGC 3CEU2 YS20300SFoglalatCPVC4.69 "€1,492.72
HAYWARD YS20300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGE 3CEU4 YS20300TSzálCPVC4.69 "€1,524.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10300TU Y-szűrő 3 hüvelykes True Union PVC
€994.95 /Mértékegység