Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10300S Y-szűrő 3 hüvelykes foglalat | AC8MDF 3CEE8

HAYWARD YS10300S Y-szűrő 3 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AC8MDF Modell: YS10300SKereszthivatkozás: 3CEE8
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
€843.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)3"
csatlakozásFoglalat
Magasság9.59 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3"
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes | AC8MDD 3CEE6 YS10300TCsavarmenetesPVC5.5 "€907.94
HAYWARD YS10300TU Y-szűrő 3 hüvelykes True Union PVC | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUCsavarmenetesPVC5.5 "€950.73
HAYWARD YS20300S Y-szűrő 3 hüvelykes csatlakozó | AC8MGC 3CEU2 YS20300SFoglalatCPVC4.69 "€1,404.41
HAYWARD YS20300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGE 3CEU4 YS20300TSzálCPVC4.69 "€1,423.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10300S Y-szűrő 3 hüvelykes foglalat
€843.45 /Mértékegység