Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes | AC8MDD 3CEE6

HAYWARD YS10300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AC8MDD Modell: YS10300TKereszthivatkozás: 3CEE6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€907.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)3"
csatlakozásCsavarmenetes
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
TömítőanyagFPM
Magasság9.59 "
Ház anyagaPVC
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
Mesh1 / 32 "
Csőméret3"
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3"
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4695
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10300S Y-szűrő 3 hüvelykes foglalat | AC8MDF 3CEE8 YS10300SFoglalatPVC5.5 "€902.32
HAYWARD YS10300TU Y-szűrő 3 hüvelykes True Union PVC | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUCsavarmenetesPVC5.5 "€994.95
HAYWARD YS20300S Y-szűrő 3 hüvelykes csatlakozó | AC8MGC 3CEU2 YS20300SFoglalatCPVC4.69 "€1,492.72
HAYWARD YS20300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MGE 3CEU4 YS20300TSzálCPVC4.69 "€1,524.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10300T Y-szűrő 3 hüvelykes menetes
€907.94 /Mértékegység