Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD WCV1400VS ostya visszacsapó szelep PVC 4 hüvelyk | AH8KEP 38V965

HAYWARD WCV1400VS lapka visszacsapó szelep, PVC 4 ​​hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AH8KEP Típus: WCV1400VSKereszthivatkozás: 38V965

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,090.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOstya visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás1 psi
Folyik315 gpm
Hossz2 29 / 32 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság9"
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaFPM
Méret4mm
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0295
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFolyikHosszTavaszi anyagSzélességAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
HAYWARD WCV2400VS Wafer visszacsapó szelep Cpvc 4 hüvelykes | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Rozsdamentes acél6.75 "CPVC190 fok F9"€1,573.73
HAYWARD WCV1200VS ostya visszacsapó szelep PVC 2 hüvelyk | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Rozsdamentes acél4"PVC140 fok F5.25 "€680.99
HAYWARD WCV1250VS ostya visszacsapó szelep PVC 2-1/2 hüvelykes | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Rozsdamentes acél4.75 "PVC140 fok F6"€817.80
HAYWARD WCV1300VS ostya visszacsapó szelep, PVC 3 hüvelykes | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Rozsdamentes acél5.25 "PVC140 fok F6.5 "€969.84
HAYWARD WCV1600VS Ostya visszacsapó szelep PVC 6 hüvelyk | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Rozsdamentes acél8.625 "PVC140 fok F11.125 "€1,593.61
HAYWARD WCV1800VS ostya visszacsapó szelep, PVC 8 ​​hüvelykes | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Rozsdamentes acél10.88 "PVC140 fok F13.375 "€2,845.71
HAYWARD WCV1200ES ostya visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes | AH8KET 38V968 WCV1200ES2"90 gpm1 51 / 64 "Rozsdamentes acél4"PVC140 fok F5.25 "€658.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD WCV1400VS lapka visszacsapó szelep, PVC 4 ​​hüvelyk
€1,090.71 /Mértékegység