SQUARE D Öntött ház megszakítók: LH sorozat, ABC fázis áramkör


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: LH , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LH36125
125A€7,791.84
B
LH36150
150A€7,742.49
A
LH36175
175A€7,742.49
A
LH36200
200A€7,742.49
A
LH36225
225A€7,742.49
A
LH36250
250A€7,742.49
A
LH36300
300A€7,742.49
C
LH36350
350A€7,742.49
D
LH36400
400A€7,742.49

Öntött ház megszakítók: LH sorozat, ABC fázis áramkör

A négyzet alakú D LH sorozatú megszakítók a legalkalmasabbak paneltáblákban, ipari szekrényekben, busway dugaszolható egységekben, kapcsolótáblákban és motorvezérlő központokban a rövidzárlatok és áramtúlterhelések elleni védelem érdekében. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező eszközök hőmágneses kioldással rendelkeznek, amely azonnali reakciót biztosít a súlyos túlfeszültségek ellen, miközben elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást. Integrálva vannak az I-Line stílusú plug-in dizájnnal a könnyű telepítés érdekében, és a terhelésoldali fülekkel a problémamentes vezetékezés érdekében. Válasszon az áramkorlátozó megszakítók széles választékából, amelyek 125 és 300 A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?