Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SLC10200TE rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt | AC8MCB 3CEA7

HAYWARD SLC10200TE rugós visszacsapó szelep Pvc 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC8MCB Típus: SLC10200TEKereszthivatkozás: 3CEA7
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
€681.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-5 / 64 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás2 psi
Folyik70 gpm
Hex méret2.375 "
Hossz7.625 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság9"
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPVC
Méret2"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr
HAYWARD SLC10100T rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "€554.49
HAYWARD SLC10200T rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "€754.58
HAYWARD SLC10300T rugós visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€1,193.45
HAYWARD SLC10100TE rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€531.32
HAYWARD SLC10300TE rugós visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€1,158.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SLC10200TE rugós visszacsapó szelep Pvc 2 hüvelykes Fnpt
€681.25 /Mértékegység