Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SLC10200T rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt | AC8MBV 3CEA1

HAYWARD SLC10200T rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC8MBV Modell: SLC10200TKereszthivatkozás: 3CEA1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€754.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-5 / 64 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás2 psi
Folyik70 gpm
Hex méret2.375 "
Hossz7.625 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság9"
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPVC
Méret2"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr
HAYWARD SLC10100T rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "€554.49
HAYWARD SLC10300T rugós visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€1,193.45
HAYWARD SLC10100TE rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€531.32
HAYWARD SLC10200TE rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 gpm2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€681.25
HAYWARD SLC10300TE rugós visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€1,158.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SLC10200T rugós visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes Fnpt
€754.58 /Mértékegység