HAYWARD SB1300T18 kosárszűrő 3 hüvelykes PVC | AC8LZU 3CDU8

HAYWARD SB1300T18 kosárszűrő 3 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AC8LZU Modell: SB1300T18Kereszthivatkozás: 3CDU8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,256.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3"
csatlakozásCsavarmenetes
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Magasság22.3 "
Ház anyagaPVC
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3"
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 8 "
SealFPM
Méret3"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.5925
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességcsatlakozásKapcsolat típusaMagasságCsőméretKépernyő méretSealMéretÁr
HAYWARD SB1050ST132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€793.18
HAYWARD SB1075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€790.57
HAYWARD SB1100ST132 kosárszűrő 1 hüvelykes PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€727.09
HAYWARD SB1125ST18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,273.60
HAYWARD SB1200ST18 kosárszűrő 2 hüvelykes PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€1,190.10
HAYWARD SB1250T18 kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "CsavarmenetesCsavarmenetes22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€3,256.70
HAYWARD SB1250S18 kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "FoglalatFoglalat22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€3,254.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SB1300T18 kosárszűrő 3 hüvelykes PVC
€3,256.70 /Mértékegység