HAYWARD SB1125ST18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes PVC | AC8LZL 3CDU1

HAYWARD SB1125ST18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AC8LZL Típus: SB1125ST18Kereszthivatkozás: 3CDU1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,189.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 4 "
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Magasság15.5 "
Ház anyagaPVC
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1.25 "
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 8 "
SealFPM
Méret1.25 "
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2575
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességcsatlakozásKapcsolat típusaMagasságCsőméretKépernyő méretSealMéretÁr
HAYWARD SB1050ST132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€715.86
HAYWARD SB1075ST132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€713.51
HAYWARD SB1100ST132 kosárszűrő 1 hüvelykes PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€656.22
HAYWARD SB1200ST18 kosárszűrő 2 hüvelykes PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Aljzat / MenetesAljzat / Menetes15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€1,111.60
HAYWARD SB1250T18 kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "CsavarmenetesCsavarmenetes22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€3,041.94
HAYWARD SB1250S18 kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "FoglalatFoglalat22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€3,039.85
HAYWARD SB1300T18 kosárszűrő 3 hüvelykes PVC | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "CsavarmenetesCsavarmenetes22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€3,041.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SB1125ST18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes PVC
€1,189.61 /Mértékegység