Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SB1050STE132 Simplex szűrő 1/2 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EET 15V995

HAYWARD SB1050STE132 szimplex szűrő 1/2 hüvelykes foglalat/menetes

Raktáron
Tétel: AA7EET Típus: SB1050STE132Kereszthivatkozás: 15V995
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
€754.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
csatlakozásAljzat / Menetes
Magasság11 45 / 64 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealEPDM
Méret1 / 2 "
Szélesség8 41 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságTételKépernyő méretSealMéretSzélességÁr
HAYWARD SB1075STE132 Simplex szűrő 3/4 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Aljzat / Menetes11 45 / 64 "Simplex szűrő1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€700.75
HAYWARD SB1100STE132 Simplex szűrő 1 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Aljzat / Menetes11 45 / 64 "Simplex szűrő1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€661.12
HAYWARD SB1125STE18 Simplex szűrő 1.25 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,328.06
HAYWARD SB1150STE18 Simplex szűrő 1.5 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€1,172.02
HAYWARD SB1200STE18 Simplex szűrő 2 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM2"12.75 "€1,077.24
HAYWARD SB1250TE18 Simplex szűrő 2-1 / 2 hüvelykes menetes | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Csavarmenetes22 19 / 64 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€3,094.02
HAYWARD SB1250SE18 Simplex szűrő 2-1 / 2 hüvelykes foglalat | AA7EFA 15W003 SB1250SE18Foglalat22 19 / 64 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€3,022.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SB1050STE132 szimplex szűrő 1/2 hüvelykes foglalat/menetes
€754.46 /Mértékegység