HAYWARD SB1250SE18 Simplex szűrő 2-1 / 2 hüvelykes foglalat | AA7EFA 15W003

HAYWARD SB1250SE18 szimplex szűrő 2-1/2 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AA7EFA Típus: SB1250SE18Kereszthivatkozás: 15W003

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,022.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
csatlakozásFoglalat
Magasság22 19 / 64 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 8 "
SealEPDM
Méret2.5 "
Szélesség16 33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságTételKépernyő méretSealMéretSzélességÁr
HAYWARD SB1050STE132 Simplex szűrő 1/2 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EET 15V995 SB1050STE132Aljzat / Menetes11 45 / 64 "Simplex szűrő1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "€754.46
HAYWARD SB1075STE132 Simplex szűrő 3/4 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Aljzat / Menetes11 45 / 64 "Simplex szűrő1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€700.75
HAYWARD SB1100STE132 Simplex szűrő 1 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Aljzat / Menetes11 45 / 64 "Simplex szűrő1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€661.12
HAYWARD SB1125STE18 Simplex szűrő 1.25 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,328.06
HAYWARD SB1150STE18 Simplex szűrő 1.5 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€1,172.02
HAYWARD SB1200STE18 Simplex szűrő 2 hüvelykes foglalat / menetes | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Aljzat / Menetes15.5 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM2"12.75 "€1,077.24
HAYWARD SB1250TE18 Simplex szűrő 2-1 / 2 hüvelykes menetes | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Csavarmenetes22 19 / 64 "Simplex szűrő1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€3,094.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SB1250SE18 szimplex szűrő 2-1/2 hüvelykes foglalat
€3,022.77 /Mértékegység