Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HASSAY SAVAGE CO. 15410 Kulcshorony-profil készlet, metrikus, I. stílus, készlet #10 | AA3RVB 11U128

HASSAY SAVAGE CO. 15410 Kulcshorony-profil készlet, metrikus, I. stílus, készlet típusa #10

Raktáron
Tétel: AA3RVB Típus: 15410Kereszthivatkozás: 11U128
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
€496.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeyway bross szett
Bross stílusI
Perselylyuk Dia.6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Hassay Savage Co. 15410 hornyos furatkészlet többféle horonyhorgot tartalmaz, különböző méretben, precíz hornyok kialakításához; megfelel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO J-9 előírásainak
    • Az M-2 nagysebességű acélszerkezet kiegyensúlyozott szilárdságot és szívósságot kínál
    • Két zárbetétet és öt galléros perselyt tartalmaz 10 hornyos kombinációhoz
    • Ideális olyan munkákhoz, amelyek a fémmegmunkálási feladatoknál különböző méretű hornyokat mutatnak

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HASSAY SAVAGE CO. 15024 kulcshorony-profil készlet, törthüvelykes, Broach Style IV | AA3RVA 11U127 15024€1,953.57
HASSAY SAVAGE CO. 15315 Reteszhorony készlet, Broach Style I, gyorsacél | AB2AJX 1KEG7 15315€508.37
HASSAY SAVAGE CO. 15318 Reteszhorony készlet, #C-1 készlet típus, Broach Style II, III | AB2AJY 1KEG8 15318€821.26
HASSAY SAVAGE CO. 15336 Kulcshorony szett, #C-10 készlet típus, Broach stílusú II, III | AB2AJZ 1KEG9 15336€1,082.18
HASSAY SAVAGE CO. 15470 Reteszhornyos Broach készlet, gyorsacél, #70 speciális, metrikus | AB2AKA 1KEH1 15470€1,066.31
HASSAY SAVAGE CO. 15440 kulcshorony-profil készlet, #40-es készlet típusa, metrikus, gyorsacél | AB2AKB 1KEH2 15440€1,719.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 15410 Kulcshorony-profil készlet, metrikus, I. stílus, készlet típusa #10
€496.77 /Mértékegység