Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTELL HAR-8 kondenzvízszivattyú, távérzékelő, akár 8 kW, 26 láb Szivattyúfej | CF3QCG 861017

HARTELL HAR-8 kondenzátum szivattyú, távérzékelő, 8 kW-ig, 26 láb max. Szivattyúfej

Raktáron
Tétel: CF3QCG Modell: HAR-8Kereszthivatkozás: 861017

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€256.23 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
AC feszültség besorolása100 és 230 V között
Működtetés típusaTávoli
Kapacitás1.18 oz
Hűtési kapacitás30000 XNUMX btu
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti átmérő0.4 "
Max. Áramlási sebesség3.17 Gal/óra
Zajszint19 dBA
Üzemi hőm. Hatótávolság0 és 122 ° F között
Outlet Dia.0.27 "
Fogyasztás3W
Szivattyúfej26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Áramlási sebességZajszintHűtési kapacitásÁr
HARTELL HAR-15 kondenzvízszivattyú, távérzékelő, akár 15 kW, 26 láb Szivattyúfej | CF3QCH 861018 HAR-155.28 Gal/óra21 dBA45000 XNUMX btu€326.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL HAR-8 kondenzátum szivattyú, távérzékelő, 8 kW-ig, 26 láb max. Szivattyúfej
€256.23 /Mértékegység