HARTELL HAR sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell kondenzátumszivattyúkat falra szerelhető klímaberendezésekben vagy légcsatorna nélküli osztott klímaberendezésekben használják, és akár 45,000 XNUMX BTU hűtési kapacitást is kínálnak.

Szűrő
AC feszültség besorolása: 100 és 230 V között , Működési típus: Távoli , Bemeneti átmérő: 0.4 " , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 és 122 ° F között , Kimenet átm.: 0.27 " , Energiafelhasználás: 3W
StílusModellMax. Áramlási sebességZajszintHűtési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HAR-8
3.17 Gal/óra19 dBA30000 XNUMX btu€87.85
ajánlatkérés
A
HAR-15
5.28 Gal/óra21 dBA45000 XNUMX btu€112.68
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek az egységek távérzékelőket tartalmaznak, amelyek a beltéri egység belsejébe vannak felszerelve, míg a szivattyú távolról van felszerelve az egyszerű karbantartás és az úszó hibás működésének megelőzése érdekében.
  • Miniatűr kialakításúak, kisebb helyigényűek olyan telepítéseknél, ahol korlátozott a hely.
  • Ezek a szivattyúk 19 dBA-es membránmotorral rendelkeznek, amely rendkívül csendes működést és vibrációmentességet tesz lehetővé, a kompakt felépítés pedig könnyű összeszerelést tesz lehetővé.
  • Feszültségmentes érintkezőkkel ellátott magas szintű riasztásokkal rendelkeznek, amelyek jelzik és működtetik a szivattyú nyitását/zárását, ha a tartály túlzott vízszintet jelez.
  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a veszélyes túlmelegedést, amely motor meghibásodását okozhatja.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a Hartell HAR sorozatú kondenzvízszivattyúk telepítési lépései?

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú le van választva a fő áramforrásról, mielőtt a szivattyún beszerelné/dolgozna.
  • Vágjon ki egy megfelelő méretű területet a mennyezeten, hogy a csővezeték (vezeték) áthaladhasson.
  • A hűtőcsövek felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a kondenzvíz szivattyú számára legyen hely a csatorna sarkában.
  • Helyezze be a leeresztő csövet (csövet) a kondenzvíz tálcából a tartály bemenetébe. Ha a lefolyócső nagyobb, mint a bemenet, használja a nagyobb cső (cső) adaptert, és rögzítse egy csatlakozással, hogy megakadályozza a vízszivárgást.
  • Rögzítse a csatlakozást a nyomócső és a szivattyú kimenete között megfelelő csőbilincssel vagy kábelkötegelővel.
  • Az opcionális riasztócsatlakozás letiltja a hűtőberendezést, ha a szivattyú meghibásodik, vagy ha a szivattyú nem tudja eltávolítani a vizet a nyomócső eltömődése miatt.
  • A szivattyú tesztelése után rögzítse a csatornafedeleket és a mennyezeti lemezt.

Mi a célja a magas szintű riasztásoknak?

A magas szintű riasztók egy kondenzvíztartályba vannak beszerelve, amelyek jelzik a kondenzvíz túlzott felhalmozódását, miközben megvédik a szivárgástól és túlfolyástól, amely súlyos károkat okozhat.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő szivattyút?

  • Vegye figyelembe a kondenzátum hőmérsékletét, az adott időpontban keletkező kondenzátum mennyiségét és a maximális szivattyúzási magasságot.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú a maximális ürítőmagasság mellett képes a keletkező kondenzátum maximális mennyiségét kiüríteni, miközben minimálisra csökkenti a folyamatos szivattyúzást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?