WESCO Asztali mozgató


Szűrő
Terhelhetőség: 600 font , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 39.5 " , Teljes hossz: 23 " , Teljes szélesség: 31.75 "
StílusModellFogantyú magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
272155
39.5 "€579.58
A
272156
40 "€612.46
A
272157
41.25 "€636.04

Asztali mozgató

A Wesco asztali mozgatókat úgy tervezték, hogy akár 600 font súlyú terhet tartalmazó munkaasztalokat is mozgassanak anélkül, hogy a fiókokat és a polcokat szállítás előtt ki kellene venniük. Ezek az egységek vinilbevonatú emelőállvánnyal rendelkeznek a karcolások és elcsúszások ellen, valamint egy állítható talapzatadapter az egy- és kéttalapzatos asztalok mozgatásához. A 2.5 / 4 hüvelyk széles forgatható görgői ezeken a mozgatókon 360 fokos elforgatást tesznek lehetővé, ezáltal sima szállítást biztosítanak még durva vagy egyenetlen felületeken is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?