Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40

HARRIS 25-50C-510P Szabályozó Propán

Raktáron
Tétel: AE4JGF Modell: 25-50C-510PKereszthivatkozás: 5KZ40
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
€447.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.75 "
test anyagaKovácsolt sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet510P
CGA csatlakozóaljzat9/16 "-18 (M) LH
Térfogat-együttható0.170
Henger gázPropán
Szállítási nyomástartomány0-50 psi
Membrán anyagaSzálerősítésű neoprén
Méret mérete2
Méri a szállítási nyomást60
Bemeneti csatlakozásCGA-510P
Bemeneti szelvény400 psi
Max. Bemeneti nyomás500 PSI
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 LH
Teljes hossz6.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes és nagy igénybevétel
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő400 psi
típusKözepes igénybevételű, egyfokozatú henger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Áramlásmérő szabályozó-1.5-Argon, szén-dioxid4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93
HARRIS 25GX-500-580 szabályozó nitrogén | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézArgon, hélium, nitrogén1000CGA-5804000 psi€521.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 25-50C-510P Szabályozó Propán
€447.62 /Mértékegység