Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 25GX-500-580 szabályozó nitrogén | AE4JGH 5KZ42

HARRIS 25GX-500-580 Szabályozó Ar He Nitrogén

Raktáron
Tétel: AE4JGH Típus: 25GX-500-580Kereszthivatkozás: 5KZ42
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
€521.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.75 "
test anyagaKovácsolt sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat1/4 x 1/4 fáklya
Térfogat-együttható0.170
Henger gázAr, Ő, nitrogén
Szállítási nyomástartomány0-500 psi
Membrán anyagaSzálerősítésű neoprén
GázszolgáltatásArgon, hélium, nitrogén
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást1000
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 hüvelykes
Teljes hossz6.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes és nagy igénybevétel
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusKözepes igénybevételű, egyfokozatú henger, tisztítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Áramlásmérő szabályozó-1.5-Argon, szén-dioxid4000 PSIGCGA-580-€572.20
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€376.18
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€377.33
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€395.04
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€398.07
HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgaréz-60CGA-510P400 psi€452.19
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 25GX-500-580 Szabályozó Ar He Nitrogén
€521.62 /Mértékegység