HARRINGTON SNERP010L-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB8HTC 25K774

HARRINGTON SNERP010L-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb

Raktáron
Tétel: AB8HTC Modell: SNERP010L-15Kereszthivatkozás: 25K774

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,298.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség16.9
Gerenda magassága4-5 / 8 "
FékHúzórotor
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 5 "
belmagassága16.5 "
Ház mélysége7.5 "
Ház hossza23.25 "
Ház szélessége13 13 / 16 "
Lift15 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség2000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között16.5 "
Motoros HP0.6
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
Hővédelemopció
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.65
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKarima szélességeÁr
HARRINGTON SNERP003S-15 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB8HRT 25K765 SNERP003S-1514 FPM7.7500 font500 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,424.28
HARRINGTON SNERP005L-15 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 font1000 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,920.78
HARRINGTON SNERP005S-15 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 font1000 font15.375 "0.612 1/4 - 5 "€6,539.97
HARRINGTON SNERP010S-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB8HTF 25K777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 font2000 font17-11 / 16 "1.212 1/4 - 5 "€8,855.99
HARRINGTON SNERP020L-15 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 15 láb | AB8HTJ 25K780 SNERP020L-157 FPM23.94000 font4000 font22.25 "1.213 1/4 - 6 "€9,276.59
HARRINGTON SNERP030C-15 elektromos láncos emelő 6000 Lb. 15 láb | AB8HTM 25K783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 font6000 font28.875 "1.223 1/4 - 6 "€10,367.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERP010L-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb
€6,298.67 /Mértékegység