Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07410.062.0400 Socket Head Cap Screw Flat Alloy Steel 5/8 -11X4, 5PK | AH2GAK 26LA23

GRAINGER U07410.062.0400 Socket Head Cap Screw Flat Alloy Steel 5/8 -11X4, 5PK

Raktáron
Tétel: AH2GAK Modell: U07410.062.0400Kereszthivatkozás: 26LA23 / 42JJ60

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaLakás
Hossz4"
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7641
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07410.062.0400 Socket Head Cap Screw Flat Alloy Steel 5/8 -11X4, 5PK
€32.43 /csomag