HARRINGTON SNERP003S-15 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB8HRT 25K765

HARRINGTON SNERP003S-15 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb

Raktáron
Tétel: AB8HRT Modell: SNERP003S-15Kereszthivatkozás: 25K765

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,424.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
Gerenda magassága4-5 / 8 "
FékHúzórotor
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 5 "
belmagassága14.625 "
Ház mélysége6.625 "
Ház hossza22.25 "
Ház szélessége13 "
Lift15 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség500 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14.625 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
Hővédelemopció
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKarima szélességeÁr
HARRINGTON SNERP005L-15 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 font1000 font14.625 "0.3412 1/4 - 5 "€5,920.78
HARRINGTON SNERP005S-15 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 font1000 font15.375 "0.612 1/4 - 5 "€6,539.97
HARRINGTON SNERP010L-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB8HTC 25K774 SNERP010L-157 FPM16.92000 font2000 font16.5 "0.612 1/4 - 5 "€6,298.67
HARRINGTON SNERP010S-15 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB8HTF 25K777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 font2000 font17-11 / 16 "1.212 1/4 - 5 "€8,855.99
HARRINGTON SNERP020L-15 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 15 láb | AB8HTJ 25K780 SNERP020L-157 FPM23.94000 font4000 font22.25 "1.213 1/4 - 6 "€9,276.59
HARRINGTON SNERP030C-15 elektromos láncos emelő 6000 Lb. 15 láb | AB8HTM 25K783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 font6000 font28.875 "1.223 1/4 - 6 "€10,367.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-15 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb
€5,424.28 /Mértékegység