HARRINGTON NERM020C-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 4000lb 15ft | AF7ZMF 23XR92

HARRINGTON NERM020C-L-15 elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb 15 láb

Raktáron
Tétel: AF7ZMF Modell: NERM020C-L-15Kereszthivatkozás: 23XR92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,910.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség4.8
Gerenda magassága4-29 / 32 "
FékDC áram
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége6 1/33 - 7 1/50 "
belmagassága27-13 / 64 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége5 13 / 32 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között27-13 / 64 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés2
HővédelemIgen
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség230/460
Kerék anyagaBélyegzett acél
Kerék futómű átmérője4-11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélységeAmperek @ alacsony feszültségFékHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON NERM100L-L15 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 font46.5 "€41,602.17
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc20,000 font46.5 "€41,275.41
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc20,000 font46.5 "€44,085.21
HARRINGTON NERM100S-L-15 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11 FPM20,000 font46.5 "€46,056.94
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460V10.5 "8.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230V10.5 "17.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V elektromos láncos emelő Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC áram16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc4000 font27-13 / 64 "€15,443.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM020C-L-15 elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb 15 láb
€13,910.03 /Mértékegység