HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRE 25K753

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230 V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb

Raktáron
Tétel: AB8HRE Modell: NERM100LD-L-15 / 230vKereszthivatkozás: 25K753

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€44,085.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség22.4
Gerenda magassága6-7 / 8 "
FékElektromágneses
Kapacitás20,000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége5 1/2 - 8 11/16 "
belmagassága46.5 "
Ház mélysége10.5 "
Ház hossza28.875 "
Ház szélessége13.25 "
Lift15 ft.
Emelési sebesség5.5/2 kép / perc
Terhelhetőség20,000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között46.5 "
Minimális sugárgörbe98.375 "
Motoros HP4.7
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés4
HővédelemIgen
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 410.4
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélységeAmperek @ alacsony feszültségFékHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON NERM100L-L15 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 font46.5 "€41,602.17
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc20,000 font46.5 "€41,275.41
HARRINGTON NERM100S-L-15 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11 FPM20,000 font46.5 "€46,056.94
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460V10.5 "8.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230V10.5 "17.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V elektromos láncos emelő Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1DC áram16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc4000 font27-13 / 64 "€15,443.31
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V elektromos láncos emelő Wiith kocsi 4000 Lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5 / 16 "5.1DC áram16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc4000 font27-13 / 64 "€15,388.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230 V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 15 láb
€44,085.21 /Mértékegység