HARRINGTON LB015-SC-20 emelőkaros láncos emelő 20 láb emelő 3000 Lb. | AF7ZKW 23XR53

HARRINGTON LB015-SC-20 emelőkaros láncos emelő 20 láb Emelés 3000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF7ZKW Típus: LB015-SC-20Kereszthivatkozás: 23XR53

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,785.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékWeston stílusú teherfék
LáncNikkelezett
Lánc hossza21 ft.
befejezPorbevonatú
Horognyitás1-13 / 50 "
Kar hossza10-13 / 32 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség3000 font
Min. Horgok között13-13 / 64 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez64 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.175
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr
HARRINGTON LB008-5 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrosztatikus zománc7 / 8 "5 ft.1500 font11 "1€866.03
HARRINGTON LB008-10 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 10 láb | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Elektrosztatikus zománc7 / 8 "10 ft.1500 font11 "1€839.12
HARRINGTON LB010-5 Láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrosztatikus zománc1.125 "5 ft.2000 font11-13 / 16 "1€947.81
HARRINGTON LB010-10 karos láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrosztatikus zománc1.125 "10 ft.2000 font11-13 / 16 "1€987.83
HARRINGTON LB015-5 Láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrosztatikus zománc1-5 / 16 "5 ft.3000 font13.187 "1€1,159.56
HARRINGTON LB015-10 emelőkaros láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 10 láb | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrosztatikus zománc1-5 / 16 "10 ft.3000 font13.187 "1€1,242.29
HARRINGTON LB028-5 emelőkaros láncos emelő 5500 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Elektrosztatikus zománc1.375 "5 ft.5500 font14-13 / 16 "1€1,342.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-20 emelőkaros láncos emelő 20 láb Emelés 3000 Lb.
€1,785.20 /Mértékegység