Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 25FFS100 hidraulikus gyorscsatlakozó aljzat 1 hüvelykes | AC6FKL 33M273

HANSEN 25FFS100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6FKL Modell: 25FFS100Kereszthivatkozás: 33M273
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
€588.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség50 gpm
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM-1001-16FP
Csőméret NPT1"
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusLapos arc, nő
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 25FFP100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes | AC6FKZ 33M285 25FFP 100Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM1002-16FPLapos arc, férfi€336.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 25FFS100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelyk
€588.33 /Mértékegység