Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 25FFP100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6FKZ Modell: 25FFP100Kereszthivatkozás: 33M285
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
€312.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaHorganyzott acél
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPT
befejezTörölje a Chromate alkalmazást
Áramlási sebesség50 gpm
Záró mechanizmusNormál hüvelyzár
Max. Nyomás5075 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Parker csereFEM1002-16FP
Csőméret NPT1"
SealBuna N.
Tömítés anyagaBuna N.
LekapcsolLapos arc
Hüvely anyagaHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság-4-től 212 F-ig
Menetméret1 "-11-1 / 2
típusLapos arc, férfi
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételParker cseretípusÁr
HANSEN 25FFS100 hidraulikus gyorscsatlakozó aljzat 1 hüvelykes | AC6FKL 33M273 25FFS100Hidraulikus csatlakozótestFEM-1001-16FPLapos arc, nő€547.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 25FFP100 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelyk
€312.71 /Mértékegység