HANSEN Hidraulikus gyorscsatlakozó, horganyzott acél, 1 "


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Horganyzott acél , Testméret: 1" , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Törölje a Chromate alkalmazást , Áramlási sebesség: 50 gpm , Záró mechanizmus: Normál hüvelyzár , Max. Nyomás: 5075 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Fóka: Buna N. , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Buna N. , Temp. Hatótávolság: -4-től 212 F-ig , Menet mérete: 1 "-11-1 / 2 , Szelep kialakítása: Csöves
StílusModellTételParker cseretípusÁr (ÁFA nélkül)
A
25FFS100
Hidraulikus csatlakozótestFEM-1001-16FPLapos arc, nő€547.55
B
25FFP 100
Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM1002-16FPLapos arc, férfi€312.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?