Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON S-WHS-8UYSB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VHQ 1VHN5

HAMILTON S-WHS-8UYSB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VHQ Modell: S-WHS-8UYSBKereszthivatkozás: 1VHN5
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
€794.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínKék
Alapvető anyagpoliuretán
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyag304 típusú rozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. Sz. W-820-UYSB-1/2
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakRozsdamentes acél dupla árnyékolású precíziós labda
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8025
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékKerék színeKerékátmérőKerék anyagaAlapszínÁr
HAMILTON S-WHS-4UYSB forgólapos görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-420-UYSB-1/2Kék4"poliuretánKék€731.29
HAMILTON S-WHS-4SB forgólapos görgő 850 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300-999 fontRozsdamentes acélMfr. W-420-SB-1/2 szEzüst4"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€861.13
HAMILTON S-WHS-6SB forgólapos görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-620-SB-1/2 szEzüst6"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€1,090.63
HAMILTON S-WHS-8SB forgólapos görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-820-SB-1/2 szEzüst8"304 típusú rozsdamentes acélEzüst€1,608.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WHS-8UYSB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő
€794.97 /Mértékegység