HAMILTON S-WHS-8SB forgólapos görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VHT 1VHN7

HAMILTON S-WHS-8SB forgólapos görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VHT Modell: S-WHS-8SBKereszthivatkozás: 1VHN7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,608.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagRozsdamentes acél
durométert201 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyag304 típusú rozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. W-820-SB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakRozsdamentes acél dupla árnyékolású precíziós labda
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő8"
Kerék anyaga304 típusú rozsdamentes acél
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékKerék színeKerékátmérőKerék anyagaAlapszínÁr
HAMILTON S-WHS-4UYSB forgólapos görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-420-UYSB-1/2Kék4"poliuretánKék€731.29
HAMILTON S-WHS-4SB forgólapos görgő 850 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300-999 fontRozsdamentes acélMfr. W-420-SB-1/2 szEzüst4"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€861.13
HAMILTON S-WHS-6SB forgólapos görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000-2999 fontRozsdamentes acélMfr. W-620-SB-1/2 szEzüst6"303 típusú rozsdamentes acélEzüst€1,090.63
HAMILTON S-WHS-8UYSB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. Sz. W-820-UYSB-1/2Kék8"poliuretánKék€794.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WHS-8SB forgólapos görgő 1600 Lb 8 hüvelyk átmérőjű
€1,608.42 /Mértékegység