HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB Forgólapos görgő irányított rögzítőfékkel 1400lb | AE6VRZ 5VJ25

HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB forgólapos görgő irányított zárófékkel 1400 lb

Raktáron
Tétel: AE6VRZ Modell: S-WH-8P-4SL-IBKereszthivatkozás: 5VJ25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€253.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1400 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-820-P-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-50 foktól 300 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1200 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"€1,475.87
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1500 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€1,065.45
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1600 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"€1,968.00
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított fékkel 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"1600 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€502.26
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"540 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€469.98
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"2000 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€558.83
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"670 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€542.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB forgólapos görgő irányított zárófékkel 1400 lb
€253.69 /Mértékegység