HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1200lb | AB3VGK 1VHJ3

HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB forgólapos görgő irányított zárófékkel 1200 lb

Raktáron
Tétel: AB3VGK Modell: S-WHS-6SB-4SL-SZBKereszthivatkozás: 1VHJ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,356.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagRozsdamentes acél
durométert201 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyag304 típusú rozsdamentes acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1200 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
Pótkerék23EM78
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakRozsdamentes precíziós labda
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő6"
Kerék anyaga303 típusú rozsdamentes acél
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1500 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€979.46
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1600 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"€1,875.00
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított fékkel 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"1600 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€461.71
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"540 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€453.91
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"2000 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€513.71
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"670 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€522.42
HAMILTON S-FM-10DB-4SL-FB forgatható tányéros görgő irányított zárófékkel 2200lb | AB3VKG 1VHV4 S-FM-10DB-4SL-FBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"2200 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€769.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB forgólapos görgő irányított zárófékkel 1200 lb
€1,356.77 /Mértékegység