HAMILTON S-HS-6MB forgólapos görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7WZM 6AZJ5

HAMILTON S-HS-6MB forgólapos görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE7WZM Típus: S-HS-6MBKereszthivatkozás: 6AZJ5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert188 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.75 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.312 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. Sz. W-620-MB-1/2
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakLezárt Precision Ball
Kerék színePiros
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.28
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON S-HS-4P forgótányér görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300-999 fontfenolosMfr. W-420-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete4"€209.77
HAMILTON S-HS-6P forgótányér görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000-2999 fontfenolosMfr. W-620-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete6"€208.14
HAMILTON S-HS-8P forgatható lemez görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000-2999 fontfenolosMfr. W-820-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete8"€228.45
HAMILTON S-HS-4DB forgótányér görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld4"€259.06
HAMILTON S-HS-4MB forgótányér görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€249.87
HAMILTON S-HS-6DB forgótányér görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld6"€289.53
HAMILTON S-HS-6FSB forgólapos görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000-2999 fontKovácsolt acélMfr. W-6-FSB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzűrő kikapcsolása6"€343.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-HS-6MB forgólapos görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€270.10 /Mértékegység