HAMILTON S-HS-4TRB forgólapos görgő 900 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WKM 49H470

HAMILTON S-HS-4TRB forgólapos görgő 900 Lb 4 hüvelyk átm

Raktáron
Tétel: AG6WKM Modell: S-HS-4TRBKereszthivatkozás: 49H470

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték900 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaÖntöttvas
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.312 "
lemez típusaA
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. W-420-TRB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON S-HS-4P forgótányér görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300-999 fontfenolosMfr. W-420-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete4"€228.99
HAMILTON S-HS-6P forgótányér görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000-2999 fontfenolosMfr. W-620-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete6"€232.77
HAMILTON S-HS-8P forgatható lemez görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000-2999 fontfenolosMfr. W-820-P-3/4 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló rolóFekete8"€250.59
HAMILTON S-HS-4DB forgótányér görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300-999 fontpoliuretánMfr. W-420-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld4"€284.96
HAMILTON S-HS-4MB forgótányér görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000-2999 fontÖntöttvasMfr. Sz. W-420-MB-1/2-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallPiros4"€261.51
HAMILTON S-HS-6DB forgótányér görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-620-DB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld6"€331.75
HAMILTON S-HS-6FSB forgólapos görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000-2999 fontKovácsolt acélMfr. W-6-FSB-1/2 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallSzűrő kikapcsolása6"€348.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-HS-4TRB forgólapos görgő 900 Lb 4 hüvelyk átm
€439.34 /Mértékegység