HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Forgótárcsás görgős irányított rögzítőfék 10000 Lb | AE7XAV 6AZN7

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Forgólapos görgős irányított rögzítőfék 10000 Lb

Raktáron
Tétel: AE7XAV Modell: S-EPSD-83FST-4SL-ZBKereszthivatkozás: 6AZN7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték10,000 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
VersenypályaEdzett Precision Roller
Pótkerék23ER51
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1200 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"€1,356.77
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1500 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€979.46
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZB304 típusú rozsdamentes acélArc kapcsolat1000-2999 font3 x 3 "1600 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"€1,875.00
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított fékkel 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"1600 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€461.71
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"540 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€453.91
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Forgólapos görgő irányított zárófékkel 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBKovácsolt acélOldal1000-2999 font2-7/16 x 4-15/16"2000 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€513.71
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Forgólapos görgő irányított fékkel 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBKovácsolt acélOldal300-999 font2-7/16 x 4-15/16"670 font1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"€522.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83FST-4SL-ZB Forgólapos görgős irányított rögzítőfék 10000 Lb
€955.66 /Mértékegység