HAMILTON S-72166-PR kétkerekű forgatható pneumatikus görgők 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR kétkerekű, forgatható pneumatikus görgők 4 W

Raktáron
Tétel: AB3VHV Modell: S-72166-PRKereszthivatkozás: 1VHP6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,387.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétkerekű forgatható pneumatikus görgők
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték2440 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típus6 1/8 x 7 1/2 "felső lemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság18.75 "
Lemezméret6-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
rétegű6
VersenypályaPrecíziós golyó
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.8"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos labda
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.46
Hajó magassága (cm)70.1
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-72166-PR kétkerekű, forgatható pneumatikus görgők 4 W
€1,387.88 /Mértékegység