Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-WH-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VPH Modell: R-WH-6PKereszthivatkozás: 5VG67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€113.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. W-620-P-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-50 foktól 300 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
HAMILTON R-WH-6SPB merevlemezes görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBKovácsolt acélNem300-999 font3 x 3 "960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€211.19
HAMILTON R-WH-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€238.94
HAMILTON R-WH-4DB merevlemezes görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBAcélNem300-999 font3 x 3 "750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€152.30
HAMILTON R-WH-4MB merevlemezes görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MBAcélIgen1000-2999 font3 x 3 "1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€124.57
HAMILTON R-WH-4P merevlemezes görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PAcélIgen300-999 font3 x 3 "800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.55
HAMILTON R-WH-6DB merevlemezes görgő 1250 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.88
HAMILTON R-WH-6FSB merevlemezes görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€150.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-WH-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€113.84 /Mértékegység