HAMILTON R-FM-10RB merevlemez görgő 790 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AB3VKB 1VHU8

HAMILTON R-FM-10RB merevlemezes görgő 790 Lb 10 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VKB Típus: R-FM-10RBKereszthivatkozás: 1VHU8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték790 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság11.5 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-1025-RB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-70 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTemp. HatótávolságKerék színeKerékátmérőKerék anyagaAlapszínÁr
HAMILTON R-FM-6DB merevlemez görgő 1600 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBMfr. W-625-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FZöld6"poliuretánSzürke€311.44
HAMILTON R-FM-6RB merevlemez görgő 540 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBMfr. W-625-RB-3/4 sz300-999 fontGumi-70 foktól 160 fokig FFekete6"GumiPiros€248.24
HAMILTON R-FM-8DB merevlemez görgő 2000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBMfr. W-825-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FZöld8"poliuretánSzürke€344.32
HAMILTON R-FM-8RB merevlemez görgő 670 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBMfr. W-825-RB-3/4 sz300-999 fontGumi-70 foktól 160 fokig FFekete8"GumiPiros€263.63
HAMILTON R-FM-10DB merevlemez görgő 2200 Lb 10 hüvelyk átmérőjű AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBMfr. W-1025-DB-3/4 sz1000-2999 fontpoliuretán-40 foktól 200 fokig FZöld10 "poliuretánSzürke€402.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-FM-10RB merevlemezes görgő 790 Lb 10 hüvelyk átmérőjű
€279.57 /Mértékegység