HAMILTON R-EHD-FT5FH Egykarimás görgő 4200 Lb. 8 hüvelyk magasság | AE6VNC 5VG06

HAMILTON R-EHD-FT5FH Egykarimás görgő 4200 Lb. 8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE6VNC Modell: R-EHD-FT5FHKereszthivatkozás: 5VG06

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€535.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgykarimás görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék alakjaEgyetlen karima
AlapszínSzürke
Alapvető anyagKovácsolt acél
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4-1/8 x 6-1/8"
Terhelési érték4200 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság8"
Lemezméret5-1/8 x 7-1/2"
Lemezvastagság1 / 2 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. WFT-5FH-1 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 450 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.93
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaLemezméretLemezvastagságlemez típusaPótkerékKerék színeÁr
HAMILTON R-EHD-FT45H Egykarimás görgő 7-3/4 hüvelykes magasság | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000-5999 fontLágyvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-45H-1 szSzürke€538.96
HAMILTON R-EHD-FT6H Egykarimás görgő 8-9/16 hüvelykes magasság | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000-2999 fontÖntöttvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-6H-1 szPiros€396.55
HAMILTON R-EHD-FT82H Egykarimás görgő 9-1/2 hüvelykes magasság | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000-5999 fontÖntöttvas5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. WFT-82H-1 szPiros€504.01
HAMILTON R-HS-FT35H Egykarimás görgő 5-3/8 hüvelykes magasság | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300-999 fontÖntöttvas4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. WFT-35H-3/4 szPiros€246.46
HAMILTON R-HS-FT51H Egykarimás görgő 6-1/8 hüvelykes magasság | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000-2999 fontÖntöttvas4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. WFT-51H-3/4 szPiros€294.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT5FH Egykarimás görgő 4200 Lb. 8 hüvelyk magasság
€535.49 /Mértékegység