LITTLE GIANT Perforált fedélzeti teherautó


Szűrő
Görgős kerék átmérője: 6" , Görgő anyaga: Öntapadó gumi , görgős kerék típusa: (2) merev, (2) forgatható, önthető gumi , görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 9" , Fedélzet szélessége: 24 " , Befejez: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Mérő: 14 , Fogantyú típusa: Kivehető nyomógomb , Terhelhetőség: 1600 font , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 38 " , Teljes szélesség: 24 "
StílusModellFedélzet hosszaFedélzeti típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
T-510-P-LU
36 "1-1 / 2 "ajkú fedélzet37 "€838.31
A
T-520-P-LU
48 "1-1 / 2 "ajkú fedélzet49 "€968.22
B
T-520-P-1H
48 "Flush Deck49 "€941.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?