HAMILTON R-CH-13TRB merevlemezes görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AG6WNA 49H563

HAMILTON R-CH-13TRB merevlemezes görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átm

Raktáron
Tétel: AG6WNA Típus: R-CH-13TRBKereszthivatkozás: 49H563

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€829.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték3600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság12.5 "
Lemez görgőmag anyagaÖntöttvas
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-1030-TRB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaNem jelölésTeljes magasságPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
HAMILTON R-CH-13DB merevlemezes görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VMJ 5VF89 R-CH-13DB3000 font3000-5999 fontpoliuretánIgen12.5 "Mfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€487.67
HAMILTON R-CH-13FSB merevlemezes görgő 4000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VMK 5VF90 R-CH-13FSB4000 font3000-5999 fontKovácsolt acélNem12.5 "Mfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€553.93
HAMILTON R-CH-13PH merevlemezes görgő 2900 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VML 5VF92 R-CH-13PH2900 font1000-2999 fontfenolosIgen12.5 "Mfr. W-1030-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€244.44
HAMILTON R-CH-63DB merevlemezes görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VMM 5VF93 R-CH-63DB2200 font1000-2999 fontpoliuretánIgen8"Mfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€307.32
HAMILTON R-CH-63FSB merevlemezes görgő 4000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VMN 5VF94 R-CH-63FSB4000 font3000-5999 fontKovácsolt acélNem8"Mfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€411.45
HAMILTON R-CH-63PH merevlemezes görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VMP 5VF96 R-CH-63PH2000 font1000-2999 fontfenolosIgen8"Mfr. W-630-P-1 sz-50 foktól 300 fokig FÁrnyékoló roló€204.60
HAMILTON R-CH-83DB merevlemezes görgő 2500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE6VMQ 5VF98 R-CH-83DB2500 font1000-2999 fontpoliuretánIgen10.5 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyó€363.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-CH-13TRB merevlemezes görgő 3600 Lb 10 hüvelyk átm
€829.19 /Mértékegység