HAMILTON R-7516-SPRT merev, tömör gumi kerék görgő 5-1/8 W | AE7XBC 6AZP5

HAMILTON R-7516-SPRT merev, tömör gumi kerék görgő 5-1/8 W

Raktáron
Tétel: AE7XBC Modell: R-7516-SPRTKereszthivatkozás: 6AZP5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,384.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tömör gumikerék
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-1 / 2 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték2900 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusFelső lemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság18.5 "
Lemezméret6-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
rétegű6
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.8"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos labda
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.495
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-7516-SPRT merev, tömör gumi kerék görgő 5-1/8 W
€1,384.99 /Mértékegység