Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.014.0001 Retaining Ring For Bores 14Mm, 50PK | AH7WEF 38DN48

GRAINGER M36050.014.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 14mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7WEF Típus: M36050.014.0001Kereszthivatkozás: 38DN48

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)6.2mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.14.60mm
Megfelel a horony szélességének1.1mm
Bore Dia számára.14mm
Ingyenes személyi igazolvány15.10mm
AnyagRugóacél
Vastagság1 mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.014.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 14mm, 50PK
€11.64 /csomag