Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 774L-SS-8MM válaszfal-csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1

HAM-LET 774L-SS-8MM válaszfalcsatlakozás 316 rozsdamentes acél 8mm

Raktáron
Tétel: AD6YRL Típus: 774L-SS-8MMKereszthivatkozás: 4CMW1

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€118.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret18mm
Max. Nyomás4100-8100 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 774L-SS-6MM válaszfal Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9 774L-SS-6MM16mm4100-10,300 psi6mm€106.42
HAM-LET 774L-SS-10MM válaszfal-csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2 774L-SS-10MM22mm3350-6550 psi10mm€152.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 774L-SS-8MM válaszfalcsatlakozás 316 rozsdamentes acél 8mm
€118.06 /Mértékegység