Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 774L-SS-10MM válaszfal-csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2

HAM-LET 774L-SS-10MM válaszfalcsatlakozás 316 rozsdamentes acél 10mm

Raktáron
Tétel: AD6YRM Típus: 774L-SS-10MMKereszthivatkozás: 4CMW2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€152.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret22mm
Max. Nyomás3350-6550 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 774L-SS-6MM válaszfal Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9 774L-SS-6MM16mm4100-10,300 psi6mm€106.42
HAM-LET 774L-SS-8MM válaszfal-csatlakozó 316 rozsdamentes acél Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1 774L-SS-8MM18mm4100-8100 psi8mm€118.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 774L-SS-10MM válaszfalcsatlakozás 316 rozsdamentes acél 10mm
€152.34 /Mértékegység