Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 női futópóló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók | AG2LKJ 31LC59

HAM-LET 771LF SS 3/8 x 3/8 női futópóló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók

Raktáron
Tétel: AG2LKJ Modell: 771LF SS 3/8 X 3/8Kereszthivatkozás: 31LC59
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
€143.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői Run Tee
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés x FPT
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás3350-6550 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 női futópóló, rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes pólók | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€235.24
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 női futópóló, rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes pólók | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€138.91
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 női futópóló, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes pólók | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€140.14
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 női futópóló, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes pólók | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€130.85
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 női futópóló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€138.06
HAM-LET 3002669 női futópóló, 316 rozsdamentes acél, 6 mm x 6 mm cső külső átmérőjű | CR3PBZ 787YH5 3002669-----€124.87
HAM-LET 3004267 női futópóló, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x FNPT x tömörítés | CR3PCA 787YH4 3004267-----€209.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 771LF SS 3/8 x 3/8 női futópóló, rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes pólók
€143.00 /Mértékegység