Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LJH 31LC34

HAM-LET 768L SS 1/2 x 3/8 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LJH Típus: 768L SS 1/2 X 3/8Kereszthivatkozás: 31LC34
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
€65.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret3 / 4-20
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás2650-6750 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€65.11
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€62.35
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650-6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€95.14
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LJJ 31LC35 768L SS 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100-10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€58.03
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€31.40
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€30.66
HAM-LET 768L SS 1/4 X 3/8 férfi csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LJM 31LC38 768L SS 1/4 X 3/87 / 16-2011 / 16 "4100-10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "€45.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 768L SS 1/2 x 3/8 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók
€65.72 /Mértékegység