Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Redukciós Union 316 rozsdamentes acél Let-lok 8mm x 3 / 8in | AD6YRB 4CMV1

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 8mm x 3/8in

Raktáron
Tétel: AD6YRB Típus: 763L-SS-8MM X 3/8Kereszthivatkozás: 4CMV1
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
€99.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Unió csökkentése
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret16mm
Max. Nyomás4100-8100 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret8mm x 3/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 4mm x 1/4in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM X 1/414mm5500-10,300 psi4mm x 1/4 "€66.91
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Redukáló Union 316 rozsdamentes acél Let-lok 6mm x 1 / 4in | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM X 1/414mm4100-10,300 psi6mm x 1/4 "€83.89
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Redukáló Union 316 rozsdamentes acél Let-lok 8mm x 1 / 4in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM X 1/415mm4100-8100 psi8mm x 1/4 "€81.00
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 12mm x 3/8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650-6750 psi12mm x 3/8 "€139.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rozsdamentes acél Let-lok 8mm x 3/8in
€99.21 /Mértékegység