Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 761L SS 1/4 anya rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes anyák | AG2LHF 31LC09

HAM-LET 761L SS 1/4 anya rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes anyák

Raktáron
Tétel: AG2LHF Típus: 761L SS 1/4Kereszthivatkozás: 31LC09

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 761L SS 1/2 anya rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes anyák | AG2LHE 31LC08 761L SS 1/23 / 4-207 / 8 "2650-6750 psi1 / 2 "€23.16
HAM-LET 761L SS 1/8 anya rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes anyák | AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550-10,950 psi1 / 8 "€10.37
HAM-LET 761L SS 3/4 anya rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes anyák | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450-5850 psi3 / 4 "€39.91
HAM-LET 761L SS 3/8 anya rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes anyák | AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "€13.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/4 anya rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes anyák
€8.80 /Mértékegység