Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALTEC GCS-A analóg műszeres ellenőrző állomás 160 Psi | AC6GZA 33W493

HALTEC GCS-A Analog Gage Check Station 160 Psi

Raktáron
Tétel: AC6GZA Modell: GCS-AKereszthivatkozás: 33W493

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€669.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérővizsgáló állomás
Kalibráció2 PSI
Szín / BefejezésFekete
Dimenzió8-3 / 8 "L x 7" W
Választék0-160 psi
HasználtA gumiabroncs ellenőrzése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALTEC GCS-A Analog Gage Check Station 160 Psi
€669.66 /Mértékegység